※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
メントルデー用チップ チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
199-4484
199-4483
199-4484
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
79845695
品番
TCXT080102E
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
用途
メントルデー用チップ。
トラスコ品番
199-4484
適合機種
メントルデー
材質
微粒子超硬
コーティング
AlCrN
コーナー数
3
材種
AC16N