NNP-EB24【ワケあり】 100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業 79845766

NNP-EB24【ワケあり】 100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業 79845766
NNP-EB24【ワケあり】 100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業 79845766
NNP-EB24【ワケあり】 100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業 79845766
NNP-EB24【ワケあり】 100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業 79845766
NNP-EB24【ワケあり】 100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業 79845766
NNP-EB24【ワケあり】 100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業 79845766
NNP-EB24【ワケあり】 100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業 79845766
NNP-EB24【ワケあり】 100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業 79845766

100V屋内型ドラム 20m アース付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード79845766品番NNP-EB24【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,98023,980

スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)5.7定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする