曜日別特売

電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション

電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション - ベッセル電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション - ベッセル電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション - ベッセル電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション - ベッセル電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション - ベッセル

無負荷回転数280回転/分。
最大出力トルク(電動)3.0N・m。
最大耐久トルク(手動)12N・m
充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。
軽量170g。
高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)。
六角対辺6.35mmビット対応。
落下防止コードを取付可能。

セット内容
本体、ビット+2/-6(100mm)、USB充電ケーブル(TypeA-C/1m)
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81921169220USBC-1GL
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする