18.5V充電式コンパクトコードレスチェーンソー

18.5V充電式コンパクトコードレスチェーンソー - ヒロ・コーポレーション18.5V充電式コンパクトコードレスチェーンソー - ヒロ・コーポレーション18.5V充電式コンパクトコードレスチェーンソー - ヒロ・コーポレーション
寸法(mm)
105×340×90
質量(g)
1100
回転数(min-1[r.p.m])
4500
定格消費電力(W)
350
使用時間(分)
20~30
電池
18.5Vリチウムイオン電池1500mAh
充電時間(時間)
5
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81904920HDL-4478
オープン
¥6,098
¥6,708(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする