日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの アンカー関連商品
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
79846228
品番
TP2-1210-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途
適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚等取付用。
付属品
ソケット1本
トラスコ品番
581-9242
材質
炭素鋼
全長(mm)
100
ねじの呼び
M12
注意
※穴あけ後、コンクリート切粉の除去を十分に行って下さい。