ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 79846237 品番 TP2-1212-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。

用途
適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚等取付用。
付属品ソケット1本 トラスコ品番603-5112 材質炭素鋼 全長(mm)120 ねじの呼びM12
注意
※穴あけ後、コンクリート切粉の除去を十分に行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする