94-242-7 耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル 79846298 94-242-7 耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル 79846298 94-242-7 耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル 79846298 94-242-7 耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル 79846298

耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 79846298 品番 94-242-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

JIS T 8116適合品です。
ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。
火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。
独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。
アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。
アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。
タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。
視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。

用途
航空宇宙
化学薬品の取り扱い作業
製造業
原材料の準備
部品の組み立て
トラスコ品番558-4765 材質ニトリル 厚さ(mm)0.16 ブラック サイズS 入数(枚)100 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)17 滑り止め効果あり 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする