N704 ワークシューズプラスハイカット Ⅱ アトムワークス 79846369

N704 ワークシューズプラスハイカット Ⅱ アトムワークス 79846369
N704 ワークシューズプラスハイカット Ⅱ アトムワークス 79846369
N704 ワークシューズプラスハイカット Ⅱ アトムワークス 79846369
N704 ワークシューズプラスハイカット Ⅱ アトムワークス 79846369

ワークシューズプラスハイカット Ⅱ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1足注文コード79846369品番N704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

ハイカット仕様のやわらかい履き心地のワークシューズ
ハイカット仕様なので土埃や草木から足首をしっかりガード。
丈が長いためズボンの裾が出にくい(丈 約20cm)。
フラットな靴底で地下足袋のような履き心地。
大型マジック採用で大きく開く履き口
クッション性抜群のインソール付き

用途
ワークシューズ
全長(mm)
200
サイズ
3L
適合サイズ(cm)
28.5~29
色
ブラックカモフラ
標準質量(g/片足)
430
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
底幅(cm)
10.7
注意
※つま先とかかとのゴムコーティング部分は防水です。
※アッパー部分は防水仕様ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする