防滑長靴”WBM-12” ブラック
水や油、洗剤の上でも優れた防滑性能を発揮します。
独自開発した軽量のEVA素材を使用し、安定したフィット感があります。
プラスチックの先芯は耐荷重500kg、落下物による怪我の防止ができます。
先芯は靴の外面に装着してあるので、靴内でつま先が先芯に当たる心配がなく痛みが発生しません。
靴内面に布地を一切使用せず、速乾素材なので水で丸洗いができ衛生的です。
- 用途
- 厨房・清掃・飲食店・病院など。病院など。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 付属品
- サイズ調節用のインソール
- トラスコ品番
- 217-9095
- 材質
- 本体:EVA、先芯:プラスチック、先芯:プラスチック
- 色
- ブラック
- 規格
- FDA認定マーク取得
- 寸法(cm)
- 23
- 足幅
- EEE
- 丈(cm)
- 31
- 耐圧迫性荷重(kN)
- 500kg
- 内容量
- 1足
注意
※-※-
※-
※-
※-
安全長靴・長靴 の新着商品
カテゴリ




























