NHKTTNBR-50PMP ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ニトリルゴム 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 79846474 NHKTTNBR-50PMP ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ニトリルゴム 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 79846474 NHKTTNBR-50PMP ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ニトリルゴム 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 79846474 NHKTTNBR-50PMP ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ニトリルゴム 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 79846474 NHKTTNBR-50PMP ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ニトリルゴム 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 79846474 NHKTTNBR-50PMP ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ニトリルゴム 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 79846474

ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ニトリルゴム 50枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 79846474 品番 NHKTTNBR-50PMP
参考基準価格(税別)¥1,384 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

油や洗剤に強く、丈夫なニトリルゴム手袋です。
指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。

用途
食品加工業に。
清掃・サービス業に。
トラスコ品番527-4020 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)約0.08 ピンク サイズM 入数(枚)50 全長(cm)23 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)19.5 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし エンボス加工なし 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
家事など日常に

仕事で使おうと思って買ったのですが、よく確認せずにピンクを購入してしまい、使用はNGでしたTT これは買う時よく確認しなかった自分のせいです。色以外は製品としてとても満足ですが、よく使う家事用のちょっと中厚ゴム手袋の色に近いのでパッと見はその中厚ゴム手袋履いてるように見えます。両手に薄手の湿布貼って過ごしてるために家事や水仕事するときは湿布が剥がれないようこの薄手ニトリルゴムを使用しています。使い捨てですが何度か使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする