ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の 使いきり手袋
ミリオン(共和)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブ350
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
79846517
品番
LH-350-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
ラテックスグローブのような薄さでフィット感があります。
伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れ、高いバリア性能があります。
トラスコ品番
523-6265
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.06
色
ブルー
サイズ
SS
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
14
滑り止め効果
あり(指先)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
注意
※使い捨て用です
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れはあります。
※体質によって発疹・かゆみ・かぶれ等の症状が現れることがあります。
※寸法値は参考値です。