アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの メガネ・ゴーグル・防災面
アイリスオーヤマの シールド(防災面)
アイリスオーヤマの かぶり型
518293 アイプロテクト 10枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
79846526
品番
EP-10
参考基準価格(税別)
¥2,022
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
いつものマスクにテープで貼るだけで、簡単にウイルス対策ができるアイプロテクトです。
軽量なので、長時間の装着でも疲れにくいです。
眼鏡をつけたままでも装着できます。
用途
飛沫予防に。
トラスコ品番
253-6227
材質
本体:PET、テープ部:ポリプロピレン・エポキシ樹脂
幅(mm)
212
高さ(mm)
119
注意
※マスクは付属していません。