※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハナキゴム
ハナキゴムの 文房具
ハナキゴムの 紙めくり/事務用スポンジ
ハナキゴムの 指サック
指サック タフブラウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
79846578
品番
3015
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
厚みがあり摩耗・引き裂きに強いタフな指サックです。
繰り返しご利用いただけゴミ削減にも役立つ商品です。
用途
研磨作業時などの指先の保護に。
トラスコ品番
337-4117
材質
天然ゴム
長さ(mm)
61
厚さ(mm)
0.5
色
ブラウン
サイズ
細長
内径(mm)
15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応