横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 洗剤
横浜油脂工業(Linda)の 工場用洗剤
AL-P3 7kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
79846596
品番
BA12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ユニフォームやウエス、コンクリート床など多目的に使用できます。
高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
環境に配慮した無リンタイプです。
用途
床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄
成分
主成分:界面活性剤、キレート剤
トラスコ品番
425-5965
材質
主成分:界面活性剤、キレート剤
色
淡黄色〜白色
タイプ
無リン
容量(kg)
7
希釈倍率
500〜1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応