※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの ニトリルゴム ディスポ手袋
使い捨てニトリル極薄手袋(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
79846639
品番
TGL-726NL-A
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
用途
食品加工、手先の細かい作業に。
機械部品の組み立てなどの油作業用。
トラスコ品番
244-2481
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
約0.08
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合