※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
まとめ買い 業務用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
79846700
品番
LB2-0045-WBOX
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途
ゴミ袋として
トラスコ品番
433-6955
材質
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン
厚さ(mm)
0.02
色
乳白半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650