※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
まとめ買い 業務用ポリ袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
79846745
品番
L5-0045-TMBOX
参考基準価格(税別)
¥26,730
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途
ゴミ袋として
トラスコ品番
433-6956
材質
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.05
色
透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応