※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まとめ買い 業務用ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 79846754 品番 L5-0070-TMBOX
参考基準価格(税別)¥21,390 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。

用途ゴミ袋として トラスコ品番433-6808 材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.05 透明 容量(L)70 縦(mm)900 横(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする