アクリサンデー
アクリサンデーの 樹脂素材
アクリサンデーの アクリル
アクリサンデーの アクリル樹脂丸棒・パイプ
蛍光カラーパイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
79846858
品番
904827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ハンドルの保護など、様々な活用が可能なカラーパイプです。
用途
水を通す。
水の中で空気を通す。
包んで保護をする。
トラスコ品番
435-7503
材質
アクリル樹脂
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2.5
色
グリーン
外径(mm)
8.5
内径(mm)
5
注意
※火気厳禁
※有機溶剤の使用は避けて下さい。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長