※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1790-S ニトリルゴム手袋”楽農炊手” アトム 79846919 1790-S ニトリルゴム手袋”楽農炊手” アトム 79846919 1790-S ニトリルゴム手袋”楽農炊手” アトム 79846919 1790-S ニトリルゴム手袋”楽農炊手” アトム 79846919

ニトリルゴム手袋”楽農炊手”

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 79846919 品番 1790-S
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ウロコ状の独自意匠により優れたグリップ力(水や油が付着しても強いグリップ力)を発揮します。
親指の内側までをすべり止め加工しているため、しっかり掴めます。
ニトリルゴム製による優れた耐油性、耐薬品性があります。
手首フィットのセミロングタイプです。

用途農作業、園芸作業、炊事作業、その他油を扱う作業など トラスコ品番207-0627 材質二トリルゴム 厚さ(mm)0.2 モスグリーン サイズS 全長(cm)29.5 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)17 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※アレルギー反応等により、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする