おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
のびゝ大判 キナリ丸 5足組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79846980
品番
797
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
伸縮性が高く、足に気持ちよくフィットします。
ゆったり履ける大きめサイズです。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5252
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン・その他
色
生成り
サイズ
フリー
タイプ
先丸
サイズ(cm)
26〜28
RoHS指令(10物質対応)
対応