おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
パイルソックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79846989
品番
BS-312-NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥984
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
裏オールパイルでしっかり保温の防寒靴下です。
サポート付きでずれにくいです。
用途
冬季の作業全般に。
トラスコ品番
835-5681
材質
アクリル、ポリエステル
色
ネイビー
サイズ
フリー
タイプ
タビ
RoHS指令(10物質対応)
対応