※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イーグル バーディワゴン 取付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 79847086 品番 EGW-TPKN-OR
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

イーグルワゴン・バーディワゴンに専用のパンチングパネルを取り付ける金具です。

用途パンチングパネル用取付金具です。 トラスコ品番395-8576 材質スチール オレンジ 高さ(mm)640 奥行(mm)12 間口(mm)34 均等積載量(kg/段)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする