Strong Tool
Strong Toolの のこぎり
Strong Toolの のこぎり本体
Strong Toolの 糸鋸
12枚組 金切鋸刃 カーボン鋼
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79847129
品番
1250
参考基準価格(税別)
¥1,134
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
鋼管やパイプの切断に最適です。
用途
鋼管やパイプの切断に。
トラスコ品番
859-1900
材質
鋸刃:カーボン鋼
全長(mm)
250
山数
24