アルボース薬用水石鹸i

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード79847156 品番1801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手指の殺菌消毒洗浄です。
原液使用です。
緑色無香料です。
豊かな泡立ちで、手に優しいです。
汚れをすっきり落とします
RSPO認証取得です。

用途手指の殺菌消毒洗浄に。 トラスコ品番255-0713 幅(mm)250 高さ(mm)360 タイプ 種類医薬部外品 奥行(mm)250 希釈倍率原液使用 香り無香料 PRTR法非該当 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
トイレ自動ソ−プに
モンビル横浜根岸管理組合 様 (その他業種)

トイレ内のオ−トソープディスペンサ−に使用、希釈しないでストレートで使用出来るので便利、汚れ落ちも良く継続使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする