BAN-ZI
BAN-ZIの ニス/ツヤだし/ステイン
BAN-ZIの ニス
木部用塗料 ALL WOOD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
79847199
品番
K-ALW/L07E2
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。
これまで密着できなかった人工木に密着します。
劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
トラスコ品番
370-0151
材質
変性エポキシ樹脂
色
オーク
容量(L)
0.7
塗布面積(m
2
)
5.5〜7.0
指触乾燥時間(分)
約30
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
約1.5
乾燥時間
約8時間
塗回数
1〜2回