グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 背抜き手袋
グローブマニア(川西工業)の ポリウレタン 背抜き手袋
ポリウレタン手袋”ピッタリ倶楽部”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79847479
品番
2999-S
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
手のひら部分にウレタン樹脂をコートしています。
用途
精密機械工業・流通作業
トラスコ品番
854-8527
材質
手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)
0.9
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
6.8
手のひらまわり(cm)
16.2
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応