※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アラムジョイナー異型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79847524 品番 E-10X16
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
耐熱性、耐薬品性に優れています。
平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています。

用途軟質チューブ接続用。 トラスコ品番818-6612 材質ポリプロピレン 寸法A(mm)60 寸法B(mm)40 適合チューブ内径(Φmm)8・9〜14・15 外径(mm)10-16 タケノコ外径(Φmm)10-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする