アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
アラムジョイナー異型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79847540
品番
E-10X20
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
耐熱性、耐薬品性に優れています。
平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています。
用途
軟質チューブ接続用。
トラスコ品番
818-6613
材質
ポリプロピレン
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
40
適合チューブ内径(Φmm)
8・9〜18・19
外径(mm)
10-20
タケノコ外径(Φmm)
10-20