カメダデンキ
カメダデンキの ケーブル収納・配線
カメダデンキの ケーブル整理用品
カメダデンキの ケーブルクリップ
配線止め具”ハイステッカー”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
横(mm)
30
注文コード
79847725
品番
E-30-SA-100P
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
横
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
すばらしい粘着力であらゆる分野で活躍する粘着式配線留め具です。
RoHS指令適合製品です。
用途
平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
トラスコ品番
461-2009
材質
本体:スチール(SPCC)、表面仕上げ:3価クロメートメッキ
色
シルバー
縦(mm)
19
横(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応