カメダデンキ
カメダデンキの ケーブル収納・配線
カメダデンキの ケーブル整理用品
カメダデンキの ケーブルクリップ
配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
横(mm)
25
注文コード
79847750
品番
ES-25-SA-100P
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
横
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
美しく、さびないステンレス製です。
用途
平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
トラスコ品番
461-2010
材質
本体:ステンレス
色
シルバー
縦(mm)
15
横(mm)
25