モデルローブ No.331ニトリルフィット薄手 30双パック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79847838 品番 ST76081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

薬品オイルグリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチ加工」を施しているので、
着脱がスムーズです。
使用後に煮沸消毒をし、充分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。

用途食品加工、農業、園芸、漁業、機械工作など トラスコ品番565-8419 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(mm)甲(平滑部):0.23手のひら:0.25 ブルー サイズM 全長(cm)30 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)20.5 滑り止め効果有り 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする