591S-12P-9L 耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) トワロン 79847874 591S-12P-9L 耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) トワロン 79847874 591S-12P-9L 耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) トワロン 79847874 591S-12P-9L 耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) トワロン 79847874 591S-12P-9L 耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) トワロン 79847874 591S-12P-9L 耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) トワロン 79847874

耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79847874 品番 591S-12P-9L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦切創によるリスクから、広範囲に保護します。

用途自動車関連、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。 トラスコ品番567-5786 材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.65 イエロー/ブラック サイズ9/L 規格EN407 2020規格(X2XXXX) 全長(cm)25 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格2016規格:4331D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする