トワロン
トワロンの 耐切創手袋
トワロンの アラミド 耐切創手袋
トワロンの すべり止めなし アラミド
耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79847890
品番
591S-12P-10XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途
自動車関連、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。
トラスコ品番
567-4291
材質
繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
1.65
色
イエロー/ブラック
サイズ
10/XL
規格
EN407 2020規格(X2XXXX)
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
20.4
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN388規格
2016規格:4331D