4D S-53 Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79848285

 

4D S-53 Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79848285
4D S-53 Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79848285
4D S-53 Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79848285
4D S-53 Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79848285
4D S-53 Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79848285
4D S-53 Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79848285

Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
線径(mm)2
内径(mm)52.5
52.5
21.9
23.5
24.5
25.5
27.5
28.5
29.5
31
31.5
33.5
34.5
35
35.5
37.5
38.5
39.5
41.5
43.5
44.5
45.5
47.5
49.5
54.5
55.5
59.5
62.5
64.5
66.5
69.5
70.5
79.5
84.5
89.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.7
11.5
12
13.5
14.5
15.5
17.5
19.5
21.5
94.5
99.5
104.5
109.5
111.5
114.5
119.5
124.5
129.5
131.5
134.5
139.5
144.5
149.5
材質4種D フッ素ゴム(FKM)
内容量1袋注文コード79848285品番4D S-53
参考基準価格(税別)¥734販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。
(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
線径が細く、小型設計に適します。
運動用には推奨しません。

用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番566-0665材質4種D フッ素ゴム(FKM)使用温度範囲(℃)-15~220機能耐油、耐熱内径(mm)52.5線径(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする