森清化工
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
線径(mm)
2
1.5
2
内径(mm)
59.5
59.5
59.5
21.9
23.5
24.5
25.5
27.5
28.5
29.5
31
31.5
33.5
34.5
35
35.5
37.5
38.5
39.5
41.5
43.5
44.5
45.5
47.5
49.5
52.5
54.5
55.5
62.5
64.5
66.5
69.5
70.5
79.5
84.5
89.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.7
11.5
12
13.5
14.5
15.5
17.5
19.5
21.5
94.5
99.5
104.5
109.5
111.5
114.5
119.5
124.5
129.5
131.5
134.5
139.5
144.5
149.5
材質
4種D フッ素ゴム(FKM)
4種D フッ素ゴム(FKM)
1種A ニトリルゴム(NBR)
全66種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79848319
品番
4D S-60
参考基準価格(税別)
¥766
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。
(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
線径が細く、小型設計に適します。
運動用には推奨しません。
用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番
566-0640
材質
4種D フッ素ゴム(FKM)
使用温度範囲(℃)
-15~220
内径(mm)
59.5
線径(mm)
2