HR 台付モーター ケニス 79848399

台付モーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79848399
品番
HR
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。

付属品
プロペラ(80mmΦ)
軸径(Φmm)
2
規格
DC0.4~3V 27mA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする