そうじ機用取り替えパック メーカー別専用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード79849737 品番MC-108
参考基準価格(税別)¥1,186 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

柔らかい素材でゴミをたくさん吸います。
2重4層構造で高集塵です。

トラスコ品番495-3892 幅(mm)314 高さ(mm)3 タイプ共用 奥行(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応 集じん量(L)※掃除機による

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする