※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA-1723 小型業務用ポリ袋(医薬、食品用) TRUSCO 79849807 CA-1723 小型業務用ポリ袋(医薬、食品用) TRUSCO 79849807

小型業務用ポリ袋(医薬、食品用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79849807 品番 CA-1723
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

クラス1万のクリーンルームで製袋加工し包装したポリ袋です。
無添加原料を使用し、酸化防止剤等の添加物を一切使用していない安全な袋です。
食品衛生法適合品のため、直接食品等を入れて使用も可能です。
カメラによる欠点検出を行い、0.5mm角以上の有色異物を排除して梱包してます。

用途
医薬、試薬の管理用に。
食品の管理、保管用に。
トラスコ品番207-0742 材質無添加低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 透明 縦(mm)230 横(mm)170
注意
※稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする