※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79849920
品番
TG7050-30
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。
袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
トラスコ品番
250-0180
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.023
色
透明
容量(L)
30
縦(mm)
700
横(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応