※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79849947
品番
TG10090-90
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。
袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
トラスコ品番
250-0182
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.027
色
透明
容量(L)
90
縦(mm)
1000
横(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応