※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの PCアクセサリー
TRUSCOの ケーブル整理用品・アクセサリ
TRUSCOの ケーブルタイ
被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
79849956
品番
TOP80
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。
柔らかいので扱いやすいです。
用途
ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番
256-6719
材質
ナイロン66
長さ(mm)
80
幅(mm)
1.6
厚さ(mm)
1
色
ナチュラル
最大結束径(Φmm)
15
引張強度(N)
68.6
RoHS指令(10物質対応)
対応