※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋(厚み0.2mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
79849965
品番
SPB-6580
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
用途
木材・金属のなどの梱包に。
トラスコ品番
413-7266
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.2
色
透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
注意
※折り畳んで梱包をするため、商品に折りシワがつくことがあります。