TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの たわし
TRUSCOの ナイロンたわし
ナイロンたわし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
79849990
品番
NRT-70110
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
研磨剤配合ですので水だけで汚れ・コゲを掻き落とします。
用途
鉄器、鉄板、五徳、焼き網、フライパン、鍋等
トラスコ品番
520-7917
セット内容
5枚入
材質
ナイロン不織布(研磨剤入)
厚さ(mm)
52
色
灰
縦(mm)
110
横(mm)
70
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ご使用前に見えないところで確認してください。
※キズが心配な場合、必ず目立たないところで試してからご使用ください。キズつきやすいものには使用しないでください。
※塩素系、酸素系の漂白剤、d-リモネンを含む洗剤は本品が劣化しますので使用しないでください。