TRUSCO
TRUSCOの 液体吸収材・処理剤
TRUSCOの シートタイプ吸収材
万国旗オイルキャッチャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
79850044
品番
TOC-B50-10
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
植物系天然繊維を使用した万国旗状の浮上油吸着材です。
回収し易いロープ付きです。
10枚のシートがつながって一連になっています。
緊急備蓄品として最適です。
油吸着後も沈まないので回収が容易です。
用途
オイル・溶剤用。
河川、貯水池などでの油流出事故の対策品として。
トラスコ品番
556-4227
材質
植物繊維主体
シートサイズ(mm)
500X500
縦(mm)
500
横(mm)
5000
吸着量(L/袋)
(油)16
吸収量(L/枚)
16
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。