TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 使い捨て白衣・スクラブ
使い捨て不織布白衣
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
79850069
品番
DLC-F
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ポリプロピレン不織布製の使い捨て簡易白衣です。
面ファスナー仕様(全面)で着脱が簡単です。
撥水性に優れ、汚れを防ぎます。
工場見学などにも使用できます。
用途
工場内の作業者および見学者用として。
作業着などに。
トラスコ品番
556-0312
材質
ポリプロピレン製不織布
色
白
サイズ
フリー
タイプ
使い捨てタイプ
着丈(cm)
1160
適応胸囲(cm)
1360