TRUSCO
TRUSCOの 袋
TRUSCOの 不織布バッグ
大容量手提げバッグ 35L(10枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
79850078
品番
THB-35L-010P
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。
35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。
用途
書類入れに。
現場で消耗品の運搬に。
トラスコ品番
577-3195
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
210
色
ブラック【持ち手】オレンジ
高さ(mm)
395
タイプ
手提げバッグ
横(mm)
395