※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 79850096 品番 PLT7LH-C6120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。
塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。

用途
太陽光発電設備等での配線の結束に。
亜鉛メッキ鋼架台への配線に。
トラスコ品番451-6121 材質ナイロン612 長さ(mm)627 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60〜90 引張強度(N)534 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする