MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 物品棚/収納用品
MK(丸喜金属本社)の スチールラック
MK(丸喜金属本社)の スチールラック用部品・オプション用メッシュパネル
パワー棚受2(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
トラスコ品番
384-7596
注文コード
79850525
品番
N-476 21U
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スマートなデザインなので設置場所にスッキリ収まります。
補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。
用途
棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚などに。
付属品
皿タッピンネジ5.0×16、皿タッピンネジ5.0×45
トラスコ品番
384-7596
材質
スチール
幅(mm)
32
厚さ(mm)
3.2
色
マットブラック
高さ(mm)
210
品名
パワー棚受2
奥行(mm)
290
耐荷重(kg)
100、200/2本
板厚(mm)
3.2
取付穴数
7
H(mm)
210
表面仕上げ
マットブラック