パワー棚受2(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) トラスコ品番384-7592 注文コード79850534 品番N-476 24U
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

スマートなデザインなので設置場所にスッキリ収まります。
補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。

用途棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚などに。 付属品皿タッピンネジ5.0×16、皿タッピンネジ5.0×45 トラスコ品番384-7592 材質スチール 幅(mm)32 厚さ(mm)3.2 マットブラック 高さ(mm)245 品名パワー棚受2 奥行(mm)340 耐荷重(kg)100、200/2本 板厚(mm)3.2 取付穴数8 H(mm)245 表面仕上げマットブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする